ハンドホイール RS PRO
RS PROスポックハンドホイール. RS PROスポックハンドホイールは、油の多い環境でもポジティブで快適なグリップを実現する人間工学に基づいた設計です。
このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の折りたたみ式回転ハンドルオプションが用意されています。
特長と利点. 折りたたみ式回転ハンドルオプション 亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。
仕様
タイプを処理 = 回転
スポーク = あり
ホイール径 = 100mm
取り付け穴径 = 24mm
取付穴深さ = 17mm
ホイール材質 = フェノール樹脂, 植物繊維強化
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
スポーク = あり
ホイール径 = 100mm
取り付け穴径 = 24mm
取付穴深さ = 17mm
ホイール材質 = フェノール樹脂, 植物繊維強化
取付部材質 = スチール
カラー = 黒