ハンドホイール RS PRO

ハンドホイール RS PRO RS PRO

RS Pro 4スポークハンドホイールRS Pro 4スポークハンドホイール(スルーハブを装備)は、植物繊維強化フェノール樹脂製です。
このハンドホイールは、回転ハンドルを備えています。
打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製ハブを備えています。
4スポークハンドホイール 亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: 植物繊維強化フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意

仕様
タイプを処理 = 回転
スポーク = あり
ホイール径 = 300mm
取り付け穴径 = 52mm
取付穴深さ = 30mm
ドリルハブ = あり
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09499309 161-2032
オープン
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする