曜日別特売

ハンドホイール RS PRO

ハンドホイール RS PRO - RS PRO

RS Proソリッドハンドホイール. RS Proソリッドハンドホイールは、人間工学に基づく設計で、油の多い環境でも実用的で快適なグリップを実現しています。
このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の回転ハンドルオプションが用意されています。
特長と利点. 回転ハンドルオプション 穴開け加工済み亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。

仕様
タイプを処理 = なし
ホイール径 = 160mm
取り付け穴径 = 40mm
取付穴深さ = 20mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = フェノール樹脂
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499327161-2034
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする