ハンドホイール RS PRO
RS ProソリッドハンドホイールRS Proソリッドハンドホイール(回転ハンドルとスルーハブを装備)は、フェノール樹脂製で、回転ハンドルは、ガラス繊維強化テクノポリマー製です。
打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製可視ハブを備えています。
ソリッドハンドホイール スルーハブ 亜鉛めっきスチール製ハブ 可視ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意
仕様
タイプを処理 = 回転
ホイール径 = 120mm
取り付け穴径 = 28mm
取付穴深さ = 14mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = フェノール樹脂
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ホイール径 = 120mm
取り付け穴径 = 28mm
取付穴深さ = 14mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = フェノール樹脂
取付部材質 = スチール
カラー = 黒