ロックアウト RS PRO 6穴 ポリプロピレン ケーブルロック

ロックアウト RS PRO 6穴 ポリプロピレン ケーブルロック - RS PRO

ゲートバルブ、電気パネル、電気ソフトウェアなどのさまざまな用途で使用される多目的ケーブルロックアウト シャックル直径最大8 mmの南京錠に対応 各デバイスに最大6個のロックアウト南京錠を装着可能 射出成形ワンピース構造の外側ボディと耐腐食性スチールインナーハスプによる長寿命 耐熱性: +65 → . 20℃スチールチェーンと同じくらい効率的でありながら、はるかに軽量で視認性に優れた、コスト効果が高く、使いやすい装置 各ロックアウト装置にインターロック / ループ付き2 mのケーブルが付属

仕様
種類 = ケーブルロック
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = ポリプロピレン
ロックシャックル最大径 = 7mm
併用可能製品 = ゲートバルブ、電気パネル、電気スイッチ
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499370161-5874
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする