RS PRO 安全用南京錠 ABS, 鋼鉄 赤

RS PRO 安全用南京錠 ABS, 鋼鉄 赤 - RS PRO

RS Pro 全天候型スチール安全南京錠 43 mmRS Pro シリーズの全天候型安全南京錠は、過酷な条件での使用を想定しています。
高品質素材を使用した頑丈な構造で、しっかりと保持できます。
シャックルは長さ 305 mm で、亜鉛めっき、ビニールコーティングが施されたスチールケーブルで構成されています。
そのため、非常に柔軟性が高いのに、切断やソーを使用するのは非常に困難です。
これは、導電性がなくスパークを起こさず、化学物質や腐食に耐性がある丈夫なスチールボディに接続されています。
さらに、 -25 → +90 ° C の極端な温度変化にも耐えることができますこのコンパクトな製品は幅がわずか 43 mm で、視認性を高めるために赤い太字のラベルが付いています。
ロックは鍵で解除され、鍵は標準で付属します。
この製品が RS Pro 製品の高度な基準を満たしていることを確認するために、厳しいテストが実施されています。
この南京錠は、侵害された機器や潜在的に危険な区域を施錠するのに最適です。
特長と利点.安全南京錠 . 耐候性 .スチール製ボディ . PVC コーティングスチール製ケーブルのシャックル .シャックル径: 4.5 mm .シャックル長: 305 mm .ボディ幅: 43 mm . 屋内外の使用に適合 . 1 つのキーが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ロックタイプ = キー
シャックル径 = 4.7mm
シャックル長さ = 305mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = あり
材質 = ABS, 鋼鉄
色 = 赤
ボディ幅 = 43mm
用途 = 産業メンテナンス
内容量 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499397161-5878
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする