曜日別特売

ロックアウトステーション RS PRO

ロックアウトステーション RS PRO - RS PRO

RS Pro 黄色オープンロックアウトステーションです RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。
この画期的な工具は、絶縁ポイントの近くでロックアウト用南京錠、タグ、掛け金を保持するように設計されています。
この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアが安全装置をアクセスしやすい場所に保管できます。
特長と利点 成形 ABS 部品を使用してアルミ複合パネル( ACP )で製造されています 10 個のプレミアロックアウト安全用南京錠( KD )、 2 個の小型ビニールコーティング掛け金、 2 個のビニールコーティング掛け金 - プレミア、 12 個の TAGS-0.7 mm PVC シートを安全に保管可能 高さは 406mm 、幅は 508mm です 用途 ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。
次のような用途で使用されています。
産業用 倉庫 工場 ミルズRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
南京錠の番号 = 10
幅 = 508mm
高さ = 406 mm
内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499406161-5879
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする