RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W

RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W - RS PRO

101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。
5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。
どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。
特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証

仕様
出力電圧 = 36V dc
出力電流 = 2.8A
定格電力 = 101W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 129mm
幅 = 97mm
奥行き = 30mm
効率 = 90.5%
最低温度 = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499431161-8295
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする