曜日別特売

レベリングベース RS PRO 100mm x 135 x 80mm

レベリングベース RS PRO 100mm x 135 x 80mm - RS PRO

RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。
ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。
特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 135 mm です .静荷重は 1000kg です .ねじサイズは M10 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ

仕様
静的負荷容量 = 1000kg
ネジサイズ = M10
ネジ長さ = 100mm
傾斜角度 = 10°
フット材質 = ゴム
ベース材質 = 亜鉛めっき鋼
硬度 = 70 Shore A
高さ = 135
最大調整高さ = 135mm
最小調節高さ = 135mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499799162-3258
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする