RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。
超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。
RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。
この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。
この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。
このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。
USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。
特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。
また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。
さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。
この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。
また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。
RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。
用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。
オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。
デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。
コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。
移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。
ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。