RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 4kHz

RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 4kHz RS PRO

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。
この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。
RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。
特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。
センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。
このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。

仕様
ねじの呼び = M8
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 1.5 mm
出力機能 = NO
ケーブル長 = 2m
電源電圧 = 10 → 30 V dc
IP保護等級 = IP67mm
実装タイプ = 埋込型
幅 = 8mm
最大DC電圧 = 30V
動作温度 Min = -25℃
代表規格 = CE認定、cULus認定kHz
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09499948 164-6092
オープン
5,698
6,268 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする