曜日別特売

RS PRO コンデンサ 33μF, ,50V dc

RS PRO コンデンサ 33μF, ,50V dc - RS PRO

汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。
さまざまな用途に使われています。
一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。
安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

仕様
静電容量 = 33μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
長さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2mm
リップル電流 = 90mA
誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09500088170-1246
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする