RS Pro キャスターホイールRS Pro ヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 230 kg の大きな負荷に適しています。
ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。
キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。
最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。
特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .高い耐久性 .ホイール径は 125mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル