曜日別特売

RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 12.3mm ステンレススチール316

RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 12.3mm ステンレススチール316 - RS PRO

RS Pro ステンレススチール 316 マイナス六角ホースクリップ、 12.3 mm バンド幅、 18 mm → 25 mm 内径RS Pro 316 ステンレススチール製ホース及び Jubilee クリップは、空圧 / 油圧用の硬質パイプ又はチューブにホースとフレキシブル Flexible Ducting を固定します。
12.3 mm のバンドがあり、直径 18 ~ 25 mm のホースにコンポーネントを取り付けることができます。
マイナス六角ヘッドの使いやすいワームねじで、ドライバやスパナを使用してしっかりと固定できます。
ホースの外壁を保護するために、バンドの端が隆起し、ミシン目を入れないように正確に刻印されています。
標準のマリングレード 316 ステンレススチール製なので、十分な耐腐食性があり、海上環境で役立ちます。
また、高品質の汎用ホースクリップについては、英国規格 5315 : 1991 に適合しています。
このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性と Durable 構造を備えているので、造船 / 食品 / 化学産業でのホース / パイプの接続に適しています。
特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .マイナス六角ねじヘッドのウォームドライブ .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .バンド幅 12.3 mm .タイプ A4 ( 316 )ステンレス鋼 .汎用ホースクリップの認定を受けた英国規格 5315:1991RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
内径 = 18 → 25mm
クリップタイプ = ホースクリップ
材質 = ステンレススチール316
最小内径 = 18mm
最大内径 = 25mm
バンド幅 = 12.3mm
強度クラス = A4 316
ねじ/ボルトヘッド = スロット六角
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502039172-0596
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする