曜日別特売

RS PRO ホースクリップ 170 → 200mm 14.7mm ステンレススチール316

RS PRO ホースクリップ 170 → 200mm 14.7mm ステンレススチール316 - RS PRO

RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。
英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。
W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。
ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。
RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。
無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。
316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。
このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。

仕様
内径 = 170 → 200mm
クリップタイプ = ホースクリップ
材質 = ステンレススチール316
最小内径 = 170mm
最大内径 = 200mm
バンド幅 = 14.7mm
強度クラス = A4 316
ねじ/ボルトヘッド = スロット六角
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502206172-0613
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする