曜日別特売

ホース RS PRO 50m

ホース RS PRO 50m - RS PRO

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。
特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。
このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。
柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。
特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 13mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 青
長さ = 50m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09503281174-5725
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする