曜日別特売

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVC

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVC - RS PRO

溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。
空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。
主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ

仕様
外径ホース = 6mm
内径ホース = 4mm
カラー = グレー
材料 = PUR、PVC
長さ = 30m
最高使用圧力 = 40バール
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +60℃
特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性
チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09503308174-5729
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする