RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PUR、PVC
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。
空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。
主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様
外径ホース = 6mm
内径ホース = 4mm
カラー = 白
材料 = PUR、PVC
長さ = 30m
最高使用圧力 = 40バール
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +60℃
特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性
チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
内径ホース = 4mm
カラー = 白
材料 = PUR、PVC
長さ = 30m
最高使用圧力 = 40バール
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +60℃
特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性
チューブの数 = 1