曜日別特売

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:6.5mm PUR、PVC

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:6.5mm PUR、PVC - RS PRO

RS Pro エアRS Pro エアホースは、溶接スパッタや火花にチューブが接触する可能性がある溶接用途向けに設計されています。
空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒を運ぶよう特別に製造されています。
ホースの内径は 6.5 mm 、外径は 10 mm です。
最大動作圧力は 7.5 バールです。
特長と利点.溶接スパッタや火花を防止 . 1 mm の難燃性 PVC で覆われたポリウレタン製の空圧チューブ .インナーチューブは、可塑剤を含まず、 100 % エステルベースのポリウレタン製です .外部チューブは難燃性で自消性があるため、高価な金属編組パイプが不要 . 非常に優れた耐久性 .ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、菌類、型、希釈酸(鉱物及び有機)に対する耐性用途. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 .空圧ライン、化学薬品移送チューブ、定量ポンプ認定.外側チューブの定格: UL94V0 自消性要件に適合

仕様
外径ホース = 12mm
内径ホース = 6.5mm
カラー = グレー
材料 = PUR、PVC
長さ = 30m
最高使用圧力 = 30バール
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +60℃
特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性
チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09503387174-5738
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする