曜日別特売

RS PRO 赤 拡張可能なバリケード

RS PRO 赤 拡張可能なバリケード - RS PRO

RS Pro プラスチック製伸縮式安全 RS Pro のポリプロピレン製ライトデューティ安全ゲートです。
標準タイプで 2 m まで伸ばすことができ、部品を追加して必要な長さにすることができます。
反射テープが付いていて、2個の重りとなる脚により、優れた安定性が実現されています。
このバリアは簡単に折りたたんで保管できます。
この作業現場バリアは、商業環境と産業環境の両方で領域を分離する安全バリアとしての使用に最適です。
また、清掃又はメンテナンス又は倉庫内の車両の通行量により、歩行者の出入りをブロックするために使用できます。
バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。
安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。
RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。
メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点: 折りたたみ可能 - 折りたたんで収納できます を使用します 反射テープ - 高視認性 幅 2000 mm x 高さ 1000 mm の範囲で測定します 折りたたみ時寸法: 370 x 390 x 1000 mm 色:赤と白で視認性が高くなっています 代表的用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
職場や日常生活の中で人を保護することができます。
明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。
積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。
この拡張可能なバリア Gates を使用すると、搬入口、倉庫、病院、建設現場などの制限区域を一時的に遮断したり、特定の方向に人を誘導したり、その他多数の機能を使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
バリアタイプ = 折りたたみ式バリケード
色 = 赤
材質 = ポリプロピレン
バリアカラー = 赤
バリア材質 = PP
バリア高さ = 1000mm
商標名 = Viso
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09503825174-5933
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする