衝撃保護, RS PRO

衝撃保護, RS PRO - RS PRO

埠頭の保護その他の過酷な使用条件にお勧めのヘビーデューティゴム製バンパーです。
クラス1反射テープが付いています。
ボルト固定式で穴径は16 mmです(ボルトは別売り)。
使用温度範囲は-40 ~ +80℃です。

仕様
保護形状 = 緩衝装置
使用 = ドック
材質 = ゴム
長さ = 1000mm
色 = Black
高さ = 100 mm
幅 = 100mm
開口径 = 16mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504096174-5969
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする