曜日別特売

衝撃保護, RS PRO

衝撃保護, RS PRO - RS PRO

RS Pro インパクト Protector 信頼ブランドの RS Pro は、高品質の衝撃 Protector を搭載しています。
この硬質でヘビーデューティなゴム製バンパーは、業界標準に準拠して製造されており、ドックやその他の過酷な使用条件の保護に最適なソリューションです。
特長と利点 使用温度範囲: -40 → +80 ° C ボルトで固定します クラス 1 反射テープが付属します 用途 インパクトプロテクタは、次のような環境で広く使用されています。
ドック 倉庫 工場 駐車場もございます 産業分野 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
保護形状 = 緩衝装置
使用 = ドック
材質 = ゴム
長さ = 1000mm
色 = Black
高さ = 150 mm
幅 = 150mm
開口径 = 16mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504105174-5970
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする