RS PRO クロム リトラクタブルバリケード

RS PRO クロム リトラクタブルバリケード RS PRO

ベルトの長さが2.10 mで幅が50 mmの、高品質の収納式ベルトスタンションです。
危険を回避するためのブレーキを備えたディスポーザルが、ヘッドに組み込まれています。
スタンションは、メーカーの壁面取り付け型(RW)に対応しており、さまざまなベルトを使用することができます。
ウォールレシーバは、別途注文可能です。

仕様
バリアタイプ = リトラクタブルバリケード
テープ長 = 2m
色 = 銀
材質 = スチール
バリアカラー = クロム
テープカラー = 黄/黒
バリア材質 = ポリエステル
バリアの仕上げ = クロム
直径 = 50mm
商標名 = Viso
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09504166 174-5976
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする