RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 3.7 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC

RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 3.7 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC - RS PRO

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。
この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。
どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。
コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース

仕様
許容入力 = 3.7 kW
相数 = 3
電源電圧 = 380 → 、 480 V ac
許容電流値 = 10.1 A
使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応します
フィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485
IP保護等級 = IP20
出力周波数 = 599Hz
STO = なし
ドライブタイプ = ベクトル制御
フィルタを含む = あり
コントロールパネル = あり
インターフェイス = PTCmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504428174-8219
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする