曜日別特売

ドリルビット RS PRO コバルト鋼 直径60mm カット深さ32mm

ドリルビット RS PRO コバルト鋼 直径60mm カット深さ32mm - RS PRO

RS Pro HSS 60 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。
RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。
バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。
特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。
頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。
ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。
HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。
DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。
推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。

仕様
ドリルビットの種類 = ホールソーmm
アーバー含む = なし
材質 = コバルト鋼
カット深さ = 32mm
個数 = 1
タイプ = ホールソー
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504559174-9055
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする