RS Pro スチール製安全ロックアウト RS Pro の高品質スチール製安全ロックアウト南京錠です。
業界標準に準拠して製造されたこの軽量ロックアウト南京錠は、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。
ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。
特長と利点 48 mm スチールシャックルクロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で優れた物理的強度を実現します 高品質の PVC 製黒スリーブで絶縁 . 13 F → +1940 F の範囲で、極端な温度変化への耐性を備えています コンパクトで保管が簡単 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります 規制 1 従業員 = 1 南京錠 = 1 キー( OSHA - 職場安全管理及び健康管理)に準拠 ロックアウト南京錠の純アルミ製ボディは、赤色のプラスチック製カバーに収容されており、簡単に識別できます。
感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 用途 ロックアウト南京錠は、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用できます。
次のような用途で使用されています。
産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 段ボール箱に単一ユニットを梱包。
1 キー RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。