南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の強度を実現し、PVCブラックスリーブ(これにより、6 mmになります)で十分な絶縁を行っています。
ボディカラーはレッド / イエロー -13 → +194 °Fの極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。
便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。
ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。
(シャックルが開いているときの)キー保持機能。
ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。
より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディとシャックル