曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5% - RS PRO

性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値

仕様
抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 50W
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
動作温度 Max = +200℃
寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm
全体長 = 49.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505356175-4119
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする