RS PRO スプレーガン

RS PRO スプレーガン - RS PRO

RS Pro スプレーガンRS Pro 1/2 インチ BSP メススプレーガンは、ハンドガードで保護されているトリガで制御される円錐 / ペンシルジェットを備えた耐衝撃性のある低圧ガンで、使用時の疲労が最小限に抑えられています。
この放水ガンは、スイベルホース接続機構を備えています。
60 ° C ( 195 ° F )の水温で短時間のみ使用できる連続使用向けに設計されています。
この放水ガンは、食品業界や飲料業界での用途に最適です。
特長と利点.コーン幅を 0 ° ~ 60 ° の範囲で調整可能なねじ .不染色の耐衝撃性プラスチックの半ハウジングに対応。
完全密閉型で、 3 つのゴム製保護リングが付いています .人間工学に基づいた構造 .ガンは、最大 24 bar 、 2.4 MP の定格圧力ポンプに適合します .インレットスイベル接続 .内部構造は黄銅とステンレス鋼で構成されている .ハンドガードで保護されたプラスチックトリガ

仕様
ねじ接続 = 1/2 in BSP メス
ねじの呼び径 = 1/2インチ
スレッド標準 = BSP
最大使用圧力 = 24バール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09506126175-6264
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする