RS Pro ステンレススチール 304 ワームドライブホースクリップキット 70 ピース、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径信頼の RS Pro シリーズのこのステンレススチールワームドライブホースクリップキットには、 69 個の一般的なサイズのホースクリップが含まれています。
このキットは、日常的なホース接続の要件に最適で、直径 9.5 → 35 mm の製品が用意されています。
クリップは、マイナス六角ヘッドのワームドライブを使用しているため、マイナスドライバ、六角ソケット、又はスパナで固定できます。
タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール製で、英国規格 5315 : 1991 に完全に準拠した汎用ホースクランプに適合しています。
このキットは、柔軟なドライバを含む頑丈なプラスチック製コンテナに収納されています。
ホースクリップを手動で固定するのに最適なツールで、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収めています。
摩耗や腐食に対する耐性に優れたこのクリップは、食品業界やケータリング産業の空圧及び油圧用途、及び DIY に適しています。
特長と利点.ウォームドライブホースクリップ 70 点キット . 7 種類のサイズ .耐腐食性のある A2 ( 304 )ステンレススチール素材 .英国規格 5315 : 1991 ( 304 ステンレススチール要件)の認定を取得 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。