ホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤ

ホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤ - RS PRO

RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキット 70 点セット、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキットには、 69 個のホースクリップと、最も一般的な 7 種類のサイズが用意されています。
つまり、 9.5 → 35 mm のフレキシブルホースを固定できます。
このホースクリップは、マイナス六角ヘッドのウォームドライブに取り付けられているため、ドライバ、ソケット、又はスパナで固定することができます。
自動車、農業、建設業界などのさまざまな分野の空圧用途と油圧用途の両方に適しています。
また、 DIY にも適しています。
クリップは Durable なプラスチック製コンテナに収納されており、過酷な産業環境に耐えます。
ケースには、ホースクリップを手動で固定するのに最適なフレキシブルドライバが付属しているため、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収納できます。
特長と利点.ホースクリップ 70 点キット .ワームドライブクリップタイプ . 7 種類のサイズ .亜鉛めっき軟鋼の材料 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
クリップタイプ = ウォームギヤ
個数 = 70
サイズ数 = 7
内径最小クリップ = 9.5 → 12mm
最大クリップ径 = 25 → 35mm
材質 = 軟鋼
強度クラス = Mild
最大クリップ径 = 35mm
最大クリップ最小内径 = 25mm
最小クリップ最大内径 = 12mm
最小クリップ最小内径 = 9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09507045175-7152
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする