曜日別特売

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST - RS PRO

高電流耐破壊性押しボタンスイッチ(MWシリーズ)IP67定格19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。
マイクロスイッチとブッシュは交換可能です。
したがって、メンテナンスに関連する問題が解消され、交換時の利便性が向上します。
又、高電流スイッチには、非インジケータ、リングインジケータ、電源記号インジケータ、お客様独自の設計オプションなど、インジケータに関してさまざまな選択肢が用意されています。
用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 19.1mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPST
定格電圧 = 250 / 125V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 白
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 16 A、26 A
コンタクト材質 = 真鍮製
メーカー型番 = MW19-A0F0L124-A1TBV
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09507140175-8099
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする