RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT - RS PRO
仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 25.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250 / 125V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 白
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 16 A、26 A
コンタクト材質 = 真鍮製
ケースの色 = ナチュラルV
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09507167175-8138
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする