曜日別特売

RS PRO 押しボタンスイッチ, パネルマウント, SPDT

RS PRO 押しボタンスイッチ, パネルマウント, SPDT - RS PRO

単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。
公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。
照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。
RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。
用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。

仕様
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 25.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 緑
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 銅
ケースの色 = ナチュラルV
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09507770175-8344
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする