RS PRO ロータリスイッチ PCB

RS PRO ロータリスイッチ PCB - RS PRO

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。
用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ

仕様
コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA
定格電圧 = 24 V dc, 48V dc
径 = 9.2mm
寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm
実装タイプ = PCB
末端様式 = はんだ
高さ = 15.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09507946175-8638
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする