曜日別特売

RS PRO マニホールド

RS PRO マニホールド - RS PRO

RS PRO 8

仕様
出口ポートの数 = 1
アウトレットポート = G 1/4 メス
インレットポートの数 = 1
インレットポート = G 1/4 メス
材料 = アルミニウム
最高使用圧力 = 100バール
アウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ
動作温度 Max = 300℃
アウトレットポート - ジェンダー = メス
アウトレットポート - ネジ規格 = G
インレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ
インレットポート - ネジ規格 = G
インレットポート -ジェンダー = メス
アウトレッポート - 接続タイプ = ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512259176-1098
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする