RS PRO カプラープラグ

RS PRO カプラープラグ - RS PRO

UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。
交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。
- 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気

仕様
ネジ接続 = 1/4 in Female
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 6.35mm
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
ネジのジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512347176-1108
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする