曜日別特売

RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:160mm

RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:160mm - RS PRO

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃

仕様
ストローク = 160mm
ポートの接続 = M16 x 1.5
クッションタイプ = クッションなし
寸法 = 19 Dia. x 269mm
直径 = 19mm
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09514167176-1602
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする