磁気シリンダセンサ RS PRO

磁気シリンダセンサ RS PRO - RS PRO

RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 3ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。

仕様
タイプ = PNPホール
供給電圧 = 10 to 30V dc
LEDインジケータ = あり
使用 = NO
互換性 = 空圧式アクチュエータ
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09514307176-1618
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする