曜日別特売

RS PRO 流量調整弁 フロー制御 3.175 mm 3.175 mm

RS PRO 流量調整弁 フロー制御 3.175 mm 3.175 mm - RS PRO

RS Pro単方向フローレギュレータ。
陽極酸化処理されたアルミボディ。
各種サイズを用意しています。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃

仕様
タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = ネジ
アウトレットポートタイプ = スレッド
最低流出圧力 = 1バール
最高流出圧力 = 10バール
ネジアウトレットネジ規格 = メス
ネジインレットネジジェンダー = メス
ネジインレットネジサイズ = 3.175 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515515176-1755
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする