曜日別特売

RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm 9.525 mm

RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm 9.525 mm - RS PRO

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。
幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。
主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空

仕様
タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = ネジ
チューブ出口ポート = 推入式 8mm
アウトレットポートタイプ = チューブ
最低流出圧力 = 1バール
最高流出圧力 = 10バール
ネジインレットネジジェンダー = オス
ネジインレットネジサイズ = 9.525 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09516687176-1882
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする