RS Pro 流量調整弁、プッシュイン mm チューブインレットポート プッシュイン mm チューブアウトレットポートこの RS Pro 精密設計流量レギュレータは、空圧システムの流量を管理できるように設計されています。
このシステムで一般的に使用されているさまざまな種類のパイプやチューブに対応します。
レギュレータの安全性と耐久性により、信頼性が高く、長持ちする自動セットアップを確立できます。
ステンレススチールとテクノポリマー素材の組み合わせにより、繰り返し使用しても耐えられる軽量 Durable コンポーネントです。
非常に用途が広く、 bar 10 bar の出口圧力に対応できます。
直径 mm のプッシュイン接続により、簡単でしっかりとした組み立てが可能です。
エッジ周囲の合成シールで圧力損失を制限するため、システムの効率が向上します。
すべての RS Pro 部品と同様に、フローレギュレータは、安全性と品質のための厳しい基準を満たすために徹底的にテストされています。
配管システムの圧力、及び食品や飲料の製造などの産業機器の制御に使用されています。
特長と利点フローコントローラ インラインニードルバルブを含む テクノポリマー素材製ボディ、ニッケルめっき黄銅製ジョイント 幅 52 mm 6 mm のプッシュイン接続 チューブ入口 出口ポート アウトレットプレッシャの範囲は bar 10 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。