曜日別特売

RS PRO クイックエアカップリング

RS PRO クイックエアカップリング - RS PRO

MULTISOCKETプロファイルのRS Proクイックコネクトカップリング。
交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、UNI-ISO6150-B12及びINDUSTRIAL 1/4。
その他メーカーの製品シリーズとの互換性については、該当のデータシートを参照してください。
- 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気

仕様
ネジ接続 = G 3/8 オス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
接続タイプ = ネジ
材料 = ニッケルめっき真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = BSP
最高使用圧力 = 12バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09517089176-1934
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする