曜日別特売

RS PRO カプラープラグ

RS PRO カプラープラグ - RS PRO

MINIプロファイルのRS Pro DN2.7クイックコネクトカップリング。
交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 20/91及びFESTO KD - KS 2 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気

仕様
ネジ接続 = G 1/8 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/8インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
接続タイプ = ネジ
材料 = ニッケルめっき真鍮
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 12バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09517475176-2008
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする