RS PRO ソレノイドバルブ29.5 バール
RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。
通常開と通常閉のタイプを用意。
ソレノイド機器を個別に用意。
- 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
- 仕様
- ポート数 = 2
接続サイズ = 1/4インチ
接続 = 1/4 in G メス
操作 = ソレノイド
デフォルト バルブ位置 = NO
タイプ = 2/2
オリフィス直径 = 2mm
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 9.5 バール
操作温度範囲 = -10 → +140 ℃
最高作動温度 = +140℃
流量係数(Kv値) = 0.09m3/h
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ















![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)