曜日別特売

エアソレノイドバルブ RS PRO

エアソレノイドバルブ RS PRO - RS PRO

RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。
3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。
このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。
G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。
このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。
ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。
このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。
この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。
特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
機能 = 3/2 NC
接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = ソレノイド
取り付け方法 = ベース取り付け
ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
取付ソレノイド = あり
ポート数 = 3/2
ボディ材質 = アルミニウム
最大流量率 = 1200NL/min
ソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA
最低使用圧力 = 2バール
最高使用圧力 = 10バール
ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518236176-2113
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする