曜日別特売

エアソレノイドバルブ RS PRO

エアソレノイドバルブ RS PRO - RS PRO

RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。
ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。
耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。
ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。
この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。
取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。
最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。
この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。
特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
機能 = 5/2 Bistable
接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = ソレノイド
取り付け方法 = ベース取り付け
ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
取付ソレノイド = あり
ポート数 = 5 / 2
ボディ材質 = アルミニウム
最大流量率 = 1200NL/min
ソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA
最低使用圧力 = 1バール
動作温度 Min = -10℃
ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518340176-2126
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする