曜日別特売

エアソレノイドバルブ RS PRO

エアソレノイドバルブ RS PRO - RS PRO

RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/4 でRS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、空圧システム内のエアフローを制御するために使用します。
このバルブは、省エネソレノイドによって作動するまでスプリングによってホームポジションに保持されます。
5 ポート及び 2 スイッチングポジションの 5/2 構成でセットアップされています。
この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。
コンパクトでエネルギー効率の高いバルブはベース取り付けに適しており、G 規格の 1/4 インチねじに適合します。
ソフトシールスプール設計により、1 分あたり 1200 リットルの高エアフローに対応可能です。
アルミボディは頑丈で軽量です。
ATEX 認定を取得しているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。
この種のバルブは、繊維生産、食品加工、自動車分野などで一般的に使用されています。
特長と利点: エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - モノステーブル機能 - 5 ポート - 2 つのポジション - インラインまたはマニホールドマウント - ソレノイド / スプリング作動 - 最大流量は 1,200 L/ 分です - 最大動作温度は +60 ℃ です - 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです - 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
機能 = 5/2 Monostable
接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = ソレノイド
取り付け方法 = ベース取り付け
ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
取付ソレノイド = なし
ポート数 = 5 / 2
ボディ材質 = アルミニウム
最大流量率 = 1200NL/min
ソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA
最低使用圧力 = 2バール
動作温度 Min = -10℃
ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518358176-2132
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする