継手 RS PRO 継手

継手 RS PRO 継手 - RS PRO

このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。
ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。
圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。
BSPT、BSPP、メトリックのねじ。
主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空

仕様
接続種類 = 継手
ねじサイズ 1 = 1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518726176-2178
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする