曜日別特売

RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.0 mm

RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.0 mm - RS PRO

RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。
Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。
また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。
特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 ?人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。
次のような幅広い用途で使用されています。
- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。
マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。
マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。
マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、ほとんどの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。
どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。
マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。
ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。
ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。
Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。
プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423

仕様
ドライバータイプ = 精密ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 2.0 mm
刃の長さ = 60 mm
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09519645176-3401
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする